PHOENIX CONTACT - Relé en miniatura enchufable REL-MR-BL-24DC/21HC/MS - 2908180
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 19.2...19.2 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Accionador, polarización - Sin polaridad
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2908180
Ref.Sonepar
300237
EAN
4055626277899
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
19.2...19.2 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Contactos guiados a la fuerza:
no
Anchura:
13 mm
Altura:
29 mm
Profundidad:
29.15 mm


