PHOENIX CONTACT - Relé individual REL-IR2/LDP 60DC/2X21
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 60...60 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 60...60 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2903662
Ref.Sonepar
765929
EAN
4046356758154
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
60...60 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
60...60 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
46.8...46.8 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Anchura:
21.2 mm
Altura:
27.5 mm
Profundidad:
41.5 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


