PHOENIX CONTACT - Relé individual REL-MR-110DC/21-21 - 2961202
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión PCB
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 71.5...71.5 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2961202
Ref.Sonepar
249330
EAN
4017918158002
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión PCB
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
71.5...71.5 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Corriente nominal:
5 A
Anchura:
12.7 mm
Altura:
29 mm
Profundidad:
19.5 mm


