PHOENIX CONTACT - Relé individual REL-MR-12DC/21
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión PCB
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 12...12 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 12...12 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2961150
Ref.Sonepar
167479
EAN
4017918159566
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión PCB
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
12...12 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
12...12 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
7.2...7.2 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Corriente nominal:
6 A
Anchura:
5 mm
Altura:
28 mm
Profundidad:
19 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


