PHOENIX CONTACT - Relé individual REL-MR-230AC/21-21 - 2961451
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión PCB
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 179.4...179.4 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2961451
Ref.Sonepar
107688
EAN
4017918937867
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión PCB
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
179.4...179.4 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
179.4...179.4 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
120...120 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Corriente nominal:
5 A
Anchura:
12.7 mm
Altura:
29 mm
Profundidad:
19.5 mm


