PHOENIX CONTACT - Relé individual REL-MR-24AC/21-21 - 2961435
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión PCB
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 18.7...18.7 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 18.7...18.7 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2961435
Ref.Sonepar
305422
EAN
4017918937843
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión PCB
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
18.7...18.7 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
18.7...18.7 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Corriente nominal:
5 A
Anchura:
12.7 mm
Altura:
29 mm
Profundidad:
19.5 mm


