PHOENIX CONTACT - Relé individual REL-MR-60DC/21AU - 2961134
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión PCB
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 60...60 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 60...60 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2961134
Ref.Sonepar
383897
EAN
4017918130848
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión PCB
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
60...60 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
60...60 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
36...36 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Corriente nominal:
0.05 A
Anchura:
5 mm
Altura:
28 mm
Profundidad:
19 mm


