PHOENIX CONTACT - Relé individual REL-PR3 230AC/3X21
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 195.5...195.5 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 195.5...195.5 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2903705
Ref.Sonepar
425248
EAN
4046356759175
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
195.5...195.5 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
195.5...195.5 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
230...230 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
3
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Anchura:
38.6 mm
Altura:
36.1 mm
Profundidad:
52.65 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


