PHOENIX CONTACT - Relé miniatura enchufable REL-MR-24AC/21-21/MS - 2987956
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 18.7...18.7 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2987956
Ref.Sonepar
189765
EAN
4046356480666
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
18.7...18.7 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
18.7...18.7 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Corriente nominal:
8 A
Anchura:
12.7 mm
Altura:
29 mm
Profundidad:
29.15 mm


