PHOENIX CONTACT - Relé PLC-OPT-24DC/230AC/2,4/ACT

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Relé PLC-OPT-24DC/230AC/2,4/ACT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V

  • Intervalo de tensión secundario - 24...253 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 2.4 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2904632

Ref.Sonepar

714437

EAN

4046356867788

Intervalo de tensión primaria:

19.2...28.8 V

Intervalo de tensión secundario:

24...253 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

2.4 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

PLC-INTERFACE para funciones de salida, compuesto de borne de base PLC-BPT.../ACT con conexión push-in y relé de estado sólido en miniatura integrado, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto de cierre, entrada: 24 V DC, salida: 24-253 V AC/2,4 A

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT