PHOENIX CONTACT - Relé seguridad PSR-MS20-1NO-1DO-24DC-SC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dispositivo básico
Montaje en carriles posible - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2904950
Ref.Sonepar
535116
EAN
4046356904988
Modelo:
Dispositivo básico
Montaje en carriles posible:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Compatible para el control de interruptores de posición:
sí
Compatible para control de circuitos de parada de emergencia:
sí
Compatible para el control de válvulas:
no
Compatible para controlar el equipo de protección opto electrónica:
no
Compatible para el control de sensores táctiles:
no
Compatible para montaje de interruptores magnéticos:
sí
Compatible para montaje de interruptores de proximidad:
no
Entradas de evaluación:
1 canal
Con entrada de arranque:
no
Con función de silenciador:
no
Con circuito de realimentación:
sí
Liberación-retardo:
0.25...0.25 s
Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:
1
Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:
0
Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:
0
Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:
0
Con autorización para BG BIA:
no
Con aprobación de acuerdo con UL:
sí
Anchura:
6.8 mm
Altura:
93.1 mm
Profundidad:
101.2 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


