PHOENIX CONTACT - Relés de acoplamiento PSR-SPF-24UC/URM/4X1/2X2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2981457
Ref.Sonepar
309445
EAN
4017918987794
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...24 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
24...24 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto doble
Contactos guiados a la fuerza:
sí
Corriente nominal:
6 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
40 mm
Altura:
114.5 mm
Profundidad:
55.75 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


