PHOENIX CONTACT - Remache expansión de plástico RVT-PA4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del manguito - Otros
Material de la patilla - Otros
Diámetro - 4 mm
Longitud - 6 mm
Intervalo de fijación - 6...1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3240498
Ref.Sonepar
271624
EAN
4046356520348
Material del manguito:
Otros
Material de la patilla:
Otros
Diámetro:
4 mm
Longitud:
6 mm
Intervalo de fijación:
6...1.5 mm
Forma de la cabeza:
Esfera plana
A prueba de gas/agua:
no
Ensanchamiento:
sí
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


