PHOENIX CONTACT - REPARTIDOR AS VS-ASI-J-Y-N-M12FSLC - 1433155

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - REPARTIDOR AS VS-ASI-J-Y-N-M12FSLC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apantallado - no

  • Temperatura ambiente - 70...70 °C

  • Temperatura de operación - -25...70 °C

  • Grado de protección (IP), montado - IP67

  • Tasa de voltaje - 32 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1433155

Ref.Sonepar

244757

EAN

4046356346245

Apantallado:

no

Temperatura ambiente:

70...70 °C

Temperatura de operación:

-25...70 °C

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Tasa de voltaje:

32 V

Grado de contaminación (valor):

1

Repartidor AS-interfaz en grado de protección IP67 para 1 cable plano, con Conector hembra M12 recto, codificado A, de 2 polos.