PHOENIX CONTACT - Repartidor maniobra 10A Push-in PTRV 4 BU/BU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3270118
Ref.Sonepar
911494
EAN
4046356796118
Repartidor de maniobra, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 10 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 16, anchura: 8,3 mm, longitud: 64 mm, color: azul, color elementos de conexión: azul, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


