PHOENIX CONTACT - REPARTIDOR MANIOBRA 8A PUSH-IN PTRV 8/BU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3270233
Ref.Sonepar
1051730
EAN
4055626243269
Repartidor de maniobra, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 8 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 32, anchura: 8,3 mm, longitud: 100 mm, color: gris, color elementos de conexión: azul, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


