PHOENIX CONTACT - Repartidor maniobra 8A Push-in PTRV 8/RDWH - 3270137
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.14...1.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3270137
Ref.Sonepar
425260
EAN
4046356943833
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...1.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
8 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión por resorte de presión
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión por resorte de presión
Número de niveles:
8
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
16
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Anchura:
8.3 mm
Profundidad:
100 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Gris
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


