PHOENIX CONTACT - Repartidor maniobra Push-in PTRV 8/VDE 0815

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Repartidor maniobra Push-in PTRV 8/VDE 0815

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3270230

Ref.Sonepar

916007

EAN

4055626243238

Repartidor de maniobra, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 8 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 32, anchura: 8,3 mm, longitud: 100 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT