PHOENIX CONTACT - REPARTIDOR MBRA.8A PUSH-IN PTRV 8BU/BU - 3270136

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - REPARTIDOR MBRA.8A PUSH-IN PTRV 8BU/BU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3270136

Ref.Sonepar

1117703

EAN

4046356796170

Repartidor de maniobra, tensión nominal:A 250 V, corriente nominal:A 8 A, sección:A 0,14 mmA²A -A 2,5 mmA², AWG:A 14A -A 26, tipo de conexión:A Conexión push-in, número de polos:A 2, número de conexiones:A 32, anchura:A 8,3 mm, longitud:A 100 mm, color:A azul, color elementos de conexión:A azul, montaje:A NS 35/7,5,A NS 35/15