PHOENIX CONTACT - REPARTIDOR SAC-ASI-J-Y-Y-N - 1405622

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - REPARTIDOR SAC-ASI-J-Y-Y-N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apantallado - no

  • Temperatura ambiente - 75...75 °C

  • Temperatura de operación - -25...75 °C

  • Grado de protección (IP), montado - IP65

  • Material anillo roscado - Acero inox

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1405622

Ref.Sonepar

244756

EAN

4046356754934

Apantallado:

no

Temperatura ambiente:

75...75 °C

Temperatura de operación:

-25...75 °C

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Material anillo roscado:

Acero inox

Tasa de voltaje:

32 V

Grado de contaminación (valor):

1

Distribuidor H AS-Interface con alto grado de protección, conectado paralelamente, para la distribución de cables planos AS Interface