PHOENIX CONTACT - REPARTIDOR Y SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS VP

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - REPARTIDOR Y SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS VP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apantallado - no

  • Temperatura ambiente - 90...90 °C

  • Temperatura de operación - -25...90 °C

  • Grado de protección (IP), montado - IP65

  • Tasa de voltaje - 48 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1696222

Ref.Sonepar

273624

EAN

4017918182403

Apantallado:

no

Temperatura ambiente:

90...90 °C

Temperatura de operación:

-25...90 °C

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Tasa de voltaje:

48 V

Grado de contaminación (valor):

1

Material de superficie de contacto:

Níquel/oro

Repartidor Y M8, con Conector hembra M8, empalmador de 3 polos (paralelo).

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT