PHOENIX CONTACT - REPARTIDOR Y SAC-4PY-MT/2XFT VP - 1410632

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - REPARTIDOR Y SAC-4PY-MT/2XFT VP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apantallado - no

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Temperatura de operación - -25...85 °C

  • Grado de protección (IP), montado - IP65

  • Tasa de voltaje - 63 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1410632

Ref.Sonepar

191800

EAN

4046356924726

Apantallado:

no

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Temperatura de operación:

-25...85 °C

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Tasa de voltaje:

63 V

Grado de contaminación (valor):

1

Material de superficie de contacto:

Níquel/oro

Repartidor Y, 4-polos, Conector macho recto M12, codificación: T, a Hembra de conexión recto M12, codificación: T y Hembra de conexión recto M12, codificación: T, para corriente continua hasta 12 A/63 V