PHOENIX CONTACT - REPARTIDOR Y SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP S21

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - REPARTIDOR Y SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP S21

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apantallado - no

  • Temperatura ambiente - 90...90 °C

  • Temperatura de operación - -25...90 °C

  • Grado de protección (IP), montado - IP65

  • Tasa de voltaje - 48 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1514029

Ref.Sonepar

294211

EAN

4017918943509

Apantallado:

no

Temperatura ambiente:

90...90 °C

Temperatura de operación:

-25...90 °C

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Tasa de voltaje:

48 V

Grado de contaminación (valor):

1

Material de superficie de contacto:

Níquel/oro

Cable sensores/actuadores. Distribuidor Y, 5 polos, conector macho recto M12 a 2 conectores hembra rectos M12, distribuidor paralelo, medida exacta de 21 mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT