PHOENIX CONTACT - REPARTIDOR Y SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP SCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apantallado - no
Temperatura ambiente - 90...90 °C
Temperatura de operación - -25...90 °C
Grado de protección (IP), montado - IP65
Tasa de voltaje - 48 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1546068
Ref.Sonepar
534688
EAN
4046356124607
Apantallado:
no
Temperatura ambiente:
90...90 °C
Temperatura de operación:
-25...90 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Tasa de voltaje:
48 V
Grado de contaminación (valor):
1
Material de superficie de contacto:
Níquel/oro
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


