PHOENIX CONTACT - REPARTIDOR Y SAC-5PY-M/2XF VP SH

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - REPARTIDOR Y SAC-5PY-M/2XF VP SH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apantallado - sí

  • Temperatura ambiente - 90...90 °C

  • Temperatura de operación - -25...90 °C

  • Grado de protección (IP), montado - IP65

  • Tasa de voltaje - 48 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1419920

Ref.Sonepar

121562

EAN

4046356528443

Apantallado:

sí

Temperatura ambiente:

90...90 °C

Temperatura de operación:

-25...90 °C

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Tasa de voltaje:

48 V

Grado de contaminación (valor):

1

Material de superficie de contacto:

Níquel/oro

Repartidor Y, 5polos, apantallado, Conector macho, recto, a Conector hembra, recto y Conector hembra, recto.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT