PHOENIX CONTACT - REPARTIDOR Y SAC-8PY-M/2XF VP SH

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - REPARTIDOR Y SAC-8PY-M/2XF VP SH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apantallado - sí

  • Temperatura ambiente - 90...90 °C

  • Temperatura de operación - -25...90 °C

  • Grado de protección (IP), montado - IP65

  • Tasa de voltaje - 30 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1454969

Ref.Sonepar

222665

EAN

4046356577199

Apantallado:

sí

Temperatura ambiente:

90...90 °C

Temperatura de operación:

-25...90 °C

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Tasa de voltaje:

30 V

Grado de contaminación (valor):

1

Material de superficie de contacto:

Níquel/oro

Repartidor Y. Conector enchuf. de montaje incorp. p/sensores/actuadores, 3 polos, 7/8", montaje placa circuito impreso con rosca de sujeción 7/8".

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT