PHOENIX CONTACT - REPETIDOR MODULAR PSI-REP-PROFIBUS/12MB

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - REPETIDOR MODULAR PSI-REP-PROFIBUS/12MB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Lado primario de servicio - RS-485

  • Tipo de conexión del lado principal - Bus D-Sub 9-polos

  • Tipo de conexión del lado secundario - Otros

  • Bidireccional - sí

  • Protección sobreintensidad - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2708863

Ref.Sonepar

76758

EAN

4046356078993

Lado primario de servicio:

RS-485

Tipo de conexión del lado principal:

Bus D-Sub 9-polos

Tipo de conexión del lado secundario:

Otros

Bidireccional:

sí

Protección sobreintensidad:

sí

Separación galvánica:

Activo

Consumo eléctrico nominal:

90 mA

Repetidor modular para la separación galvánica y aumento de alcance para PROFIBUS de hasta 12 Mbits/s, separación de 4 vías, para montaje sobre carril, alimentación de 24 V DC.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT