PHOENIX CONTACT - REPETIDOR MODULAR PSI-REP-RS485W2 - 2313096

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - REPETIDOR MODULAR PSI-REP-RS485W2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Velocidad de transmisión - 500 kB/s

  • Lado primario de servicio - RS-485

  • Tipo de conexión del lado principal - Otros

  • Lado secundario de servicio - RS-485

  • Tipo de conexión del lado secundario - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2313096

Ref.Sonepar

680778

EAN

4046356098816

Velocidad de transmisión:

500 kB/s

Lado primario de servicio:

RS-485

Tipo de conexión del lado principal:

Otros

Lado secundario de servicio:

RS-485

Tipo de conexión del lado secundario:

Otros

Bidireccional:

sí

Protección sobreintensidad:

sí

Separación galvánica:

Activo

Consumo eléctrico nominal:

75 mA

Repetidor modular para la separación galvánica y aumento de alcance en sistemas de bus RS-485 de 2 hilos de hasta 500 kbits/s, separación de 4 vías, para montaje sobre carril, alimentación de 24 V DC.