PHOENIX CONTACT - Riñonera para herramientas TOOL-BELTPOUCH EMPTY - 1212502
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsa
Material - Plástico
Con bandolera - no
Señal roja - no
Argolla de candado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212502
Ref.Sonepar
217433
EAN
4046356528382
Modelo:
Bolsa
Material:
Plástico
Con bandolera:
no
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Altura:
315 mm
Anchura:
140 mm
Profundidad:
140 mm
Rinonera TOOL-BELTPOUCHEMPTY para herramienta. Riñonera para herramientas, sin equipar.


