PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico con agujero EMLP (24 (30X12)R - 0819550
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0819550
Ref.Sonepar
534256
EAN
4046356160681
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
40 mm
Altura:
30 mm
Rótulo de plástico con agujero, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, clase de montaje: pegado, superficie útil: 30 x 12 mm, Número de índices individuales: 500


