PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico EMLP (22X12)R - 0819495
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 12 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0819495
Ref.Sonepar
534255
EAN
4046356160674
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
12 mm
Altura:
22 mm
Rótulo de plástico, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, clase de montaje: pegado, superficie útil: 22 x 12 mm, Número de índices individuales: 500
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


