PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico EMLP (27X18)R SR - 0819534
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0819534
Ref.Sonepar
383160
EAN
4046356160742
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
27 mm
Anchura:
18 mm
Altura:
27 mm
Rótulo de plástico, Rollo, plateado, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, clase de montaje: pegado, superficie útil: 27 x 18 mm, Número de índices individuales: 500


