PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico UC-EMLP (15X5) en blanco - 0819301
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0819301
Ref.Sonepar
708630
EAN
4046356152440
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
15 mm
Anchura:
5 mm
Altura:
15 mm
Estera UniCard, 10 marcadores/tarjetas, con índices de plástico autoadhesivos, rotulable con la BLUEMARK X1.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


