PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico UC-EMLP (20X8) en blanco - 0819327
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0819327
Ref.Sonepar
745732
EAN
4046356152464
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
8 mm
Altura:
20 mm
Estera UniCard, 10 marcadores/tarjetas, con índices de plástico autoadhesivos, rotulable con la BLUEMARK X1.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


