PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico UC-EMLP (27X12,5)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 12.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0825469
Ref.Sonepar
574197
EAN
4046356364355
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
12.5 mm
Altura:
27 mm
Tarjeta UniCard, con etiquetas de plástico autoadhesivas,rotulable con la BLUEMARK y con el CMS-P1-PLOTTER.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


