PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico UC-EMLP (27X18) - 0825475
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0825475
Ref.Sonepar
574185
EAN
4046356364416
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
27 mm
Anchura:
18 mm
Altura:
27 mm
Tarjeta UniCard, con etiquetas de plástico autoadhesivas,rotulable con la BLUEMARK y con el CMS-P1-PLOTTER.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


