PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico UC-EMLP (27X18) SR - 0825477
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Anchura - 18 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0825477
Ref.Sonepar
574186
EAN
4046356364430
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Anchura:
18 mm
Altura:
27 mm
Tarjeta UniCard, con etiquetas de plástico autoadhesivas,rotulable con la BLUEMARK y con el CMS-P1-PLOTTER.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


