PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico UC-EMLP (49X15)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0827903
Ref.Sonepar
534305
EAN
4046356461719
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
49 mm
Anchura:
15 mm
Altura:
49 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


