PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico UC-EMLP (60X15) en blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0819330
Ref.Sonepar
574187
EAN
4046356152471
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
60 mm
Anchura:
15 mm
Altura:
60 mm
Estera UniCard, 4 marcadores/tarjetas, con índices de plástico autoadhesivos, rotulable con la BLUEMARK X1.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


