PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLF (104X70) - 1014294
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 70 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1014294
Ref.Sonepar
771675
EAN
4046356786669
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
70 mm
Altura:
104 mm
Rótulo de plástico, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 104 x 70 mm.


