PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLF (104X70) YE - 1014295
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Anchura - 70 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1014295
Ref.Sonepar
383240
EAN
4046356786676
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Anchura:
70 mm
Altura:
104 mm
Rótulo de plástico, Tarjeta, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 104 x 70 mm.


