PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (100X60) - 0828807
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0828807
Ref.Sonepar
164171
EAN
4046356559171
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
60 mm
Altura:
100 mm
Marcados UniSheet para encajar en soporte para señalización, rotulables con THERMOMARK CARD, 51 unidades, color: amarillo.


