PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (100X60) SR - 0828910
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
10 Unid.
Referencia del fabricante
0828910
Ref.Sonepar
242993
EAN
4046356559218
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
100 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
100 mm
Marcados UniSheet para atornillar o remachar, rotulables con THERMOMARK CARD, 2 unidades, color: amarillo.


