PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (104X135) SR - 0830306
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Anchura - 135 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0830306
Ref.Sonepar
233404
EAN
4046356715294
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Anchura:
135 mm
Altura:
104 mm
Rótulo de plástico, Tarjeta, plata, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 104 x 135 mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


