PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (11X9) YE - 0828871
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Anchura - 9 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0828871
Ref.Sonepar
117709
EAN
4046356558754
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Anchura:
9 mm
Altura:
11 mm
Marcados UniSheet para adherir, rotulables con THERMOMARK CARD, 189 unidades, color: plateado.


