PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (15X5) - 0828790
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0828790
Ref.Sonepar
198724
EAN
4046356558723
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
14.85 mm
Anchura:
5 mm
Altura:
14.85 mm
Marcados UniSheet para adherir, rotulables con THERMOMARK CARD, 75 unidades, color: blanco.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


