PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (17X15) - 0828793
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0828793
Ref.Sonepar
130526
EAN
4046356558747
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
16.9 mm
Anchura:
15 mm
Altura:
17 mm
Marcados UniSheet para adherir, rotulables con THERMOMARK CARD, 51 unidades, color: blanco.


