PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (17X7)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0828792
Ref.Sonepar
117713
EAN
4046356558730
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
17 mm
Anchura:
7 mm
Altura:
17 mm
Marcados UniSheet para adherir, rotulables con THERMOMARK CARD, 24 unidades, color: blanco.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


