PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (22X22)

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (22X22)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo - sí

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Blanco

  • Transparente - no

  • Anchura - 21.8 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0828796

Ref.Sonepar

281821

EAN

4046356558860

Auto adhesivo:

sí

Texto:

Sin inscripción

Color:

Blanco

Transparente:

no

Anchura:

21.8 mm

Altura:

21.8 mm

Marcados UniSheet para adherir, rotulables con THERMOMARK CARD, 27 unidades, color: blanco.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT