PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (22X22) SR - 0828886

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (22X22) SR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo - sí

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Otros

  • Transparente - no

  • Anchura - 21.8 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0828886

Ref.Sonepar

534312

EAN

4046356558884

Auto adhesivo:

sí

Texto:

Sin inscripción

Color:

Otros

Transparente:

no

Anchura:

21.8 mm

Altura:

21.8 mm

Marcados UniSheet para adherir, rotulables con THERMOMARK CARD, 30 unidades, color: amarillo.